山洋電気
山洋電気の モーター(原動機)
山洋電気の ステッピングモーター
SANYO ステッピング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
注文コード
33645518
品番
SH2862-0941
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
取付方式・シャフト
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.9
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
サイズ(mm)
□86
モータ長(mm)
96.5