ネオシッパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)70 TKG品番9-0155-1003 TKG品番(2017)6-0153-0903 注文コード33653979 品番K-3
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量・TKG品番など16種類から選べます 他の種類を見る

優れた遮光、断熱効果で鮮度保持、抜群の強度で折り畳み式

開口部(mm)450 奥行(mm)350 高さ(mm)450 容量(L)70 用途蓄冷剤などのコストダウンになります。 TKG品番9-0155-1003 TKG品番(2017)6-0153-0903

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33654033
2021-08-26
用途:
冷凍車以外での、冷凍食品の配達等
有限会社ケイフーズ 様

商品の素材は満足しています。もう少し大きなサイズがほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする