スマイル[家具]
スマイル[家具]の キッチン・調理用品
スマイル[家具]の バット・番重・コンテナ
スマイル[家具]の 保温・保冷ボックス
ネオシッパー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
150
TKG品番
9-0155-1009
TKG品番(2017)
6-0153-0909
注文コード
33654033
品番
K-9
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TKG品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れた遮光、断熱効果で鮮度保持、抜群の強度で折り畳み式
開口部(mm)
750
奥行(mm)
450
高さ(mm)
450
容量(L)
150
用途
蓄冷剤などのコストダウンになります。
TKG品番
9-0155-1009
TKG品番(2017)
6-0153-0909
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300