LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 レール幅(mm)20(±0.06) 注文コード33654128 品番HSR20-3000L(GK) RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品はレール幅など5種類から選べます 他の種類を見る
ピッチF(mm)60 寸法G(mm)20 寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5 レール長さ(mm)3000 レール幅(mm)20(±0.06) レール高さ(mm)18 適合HSR20 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする