THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレールHSR 世界標準寸法 短納期対応品
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
レール幅(mm)
30(±0.08)
注文コード
33654146
品番
HSR30-3000L(GK) RAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
この商品は
レール幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチF(mm)
80
寸法G(mm)
20
寸法d1×d2×h(mm)
9×14×12
レール長さ(mm)
3000
レール幅(mm)
30(±0.08)
レール高さ(mm)
26
適合
HSR30
種類
レール単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません