フクダクラフト
フクダクラフトの デスク・テーブル
フクダクラフトの ワークデスク・簡易テーブル
フクダクラフトの 簡易テーブル
折脚テーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33654663
品番
PUT-9060 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。耐荷重約10kg。
高さ(mm)
320
幅(mm)
900
奥行(mm)
600
色
ブラック
用途
センターテーブル、サブテーブルに便利なローテーブル。鏡面加工仕上げなので水などの汚れはサッと拭取ることが出来ます。
材質
MDF(PU塗装)
質量(kg)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×32
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×600×320
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
離島
数量1以上のご注文
お送りできません