PZ-790 リバーシブルUSBソケット 槌屋ヤック 33656273 PZ-790 リバーシブルUSBソケット 槌屋ヤック 33656273 PZ-790 リバーシブルUSBソケット 槌屋ヤック 33656273

リバーシブルUSBソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33656273 品番PZ-790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。

電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:617

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする