エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ポータブルオーディオ
Walkman A 2018 NW-A50シリーズ対応シリコンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33658678
品番
AVS-A18SCBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SONY WALKMAN A50シリーズにピッタリサイズ!実機をホコリやキズから守る、実機本体のデザインにあわせたシリコンケースです。
対応機種
SONY WALKMAN NW-A57(R/N/B/L/G)、NW-A56HN(R/N/B/L/G)、NW-A55WI(R/N/B/L/G)、NW-A55HN(R/N/B/L/G)、NW-A55(R/N/B/L/G)
色
ブルー
セット内容
ケース×1
材質
ケース本体:シリコン