※本体画像
ネクサスエアー
ネクサスエアーの 緩衝材
ネクサスエアーの 緩衝材機器
ロックドエアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33661277
品番
E3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
多機能エアー緩衝材製造機。
あらゆる梱包に適応した、3種類のフィルムをご用意。
空気量・製造スピードの調整が可能。
製造時間のタイマー設定が可能。
電源(V)
AC100
速度(m/min)
最大9
本体寸法(mm)
300×360×345
質量(kg)
8.8
消費電力(kW)
0.38
用途
各種製造業出荷部門・通販
規格
PSE認証済
本体質量(kg)
8.8
消費電力(W)(50/60Hz)
380
電源(AC V)
100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません