ボンド クラック注入補修キット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33668383 品番20250
参考基準価格(税別)¥14,270 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性

セット内容
ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セット
ボンドE207DS(NET.750gセット)/1セット
ボンドクラック注入補修用シリンダーセット
(シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)
注入座金/10個
加圧ゴム/40個
保護手袋/1双
計量カップ/1個
撹拌棒/1本
取扱説明書/1枚
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33668383
2025-03-15
用途:
屋根のコンクリート補修に使用
その他業種

2度目の購入になります。少し難しいですが、YouTubeを参考に使用すれば、DIYで出来ます。効果抜群でした。

対象商品:
33668383
2022-12-03
用途:
クラツク補修に使用
有限会社ケージェイ工業 様 (建設業・工事業)

中に入っているシール材を、タイプ別にそろつていれば
良い。コーナー部(90度)の注入する取付器具も欲しいですね。

5人が参考にしています
対象商品:
33668383
2021-01-29
用途:
クラックの補修
内藤建設株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすかった。
冬場でも凍らずに作業できました。

対象商品:
33668383
2019-04-09
用途:
コンクリート基礎のクラック補修
建設業・工事業

計量カップ、ヘラの数を増やしてほしい。
混合用のシートをもっと大きくしてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
09992446
2016-06-27
用途:
躯体のクラック補修

クラックが予想以上に大きかったため、キット内のクイックメンダーが足らなかった。
個の補修キットの、半分と2倍、3倍の量とバリエーションを増やしてもらうともっと使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
33668383
2019-06-25
用途:
擁壁のクラック補修

使いやすいのですが高すぎます
それと 粘度の違うタイプ、使用温度の違うタイプがあるはずなのですが
わかりにくいです

対象商品:
09992446
2016-07-15
用途:
?基本クラック補修

取説にある注射器に接着剤を注入し、ストッパーをかけ、ゴムを取付、
壁に貼り付けた治具にセットし、ストッパーを外すでは、
治具周辺のシール材にピンホールの様な穴が有った場合、途中で止められない。

最初はゴムかけせず、治具にセットして
手で感触を確かめながら押し込み、接着剤が漏れる
ようであれば、シール材を盛りたし。
漏れが無い状態で初めてゴムをかけるに変更してはどうか?

シール材は強固であるので、切込みが入るような貼り付けられる
シールを加えてはどうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする