YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 発電機
YAMAHA(ヤマハ)の ガソリン発電機
YAMAHA(ヤマハ)の インバーター発電機
インバータ発電機 EF1800iS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33670973
品番
EF1800iS
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。
スタイリッシュな発電機。
定格電圧(V)
交流:100、直流:12、並列時交流:100
定格周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
4.7
形式
7PC1
定格電流(A)
交流:18、直流:3、並列時交流:36
使用燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷〜定格負荷】57〜65
全長×全幅W×全高(mm)
555×300×470
乾燥質量(kg)
25
連続運転時間(h)
10.5〜4.2
定格出力(kVA)
交流1.8、並列時交流:3.6
グリーン購入法
適合
エンジンオイル量(L)
0.4
発電方式
多極回転界磁形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません