アルミサッシ取替戸車

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33671059 品番 9A-20
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

車輪径(Φmm)20 形状Φ20丸 材質(車輪)ポリアセタール 有効寸法(mm)24(25)以上(高さ)×9〜14(12)(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×24×9 用途窓・テラス 適合平行型(下框) タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
ベランダ 掃出し引違戸 戸車交換用
株式会社すぎたに 様

古いアルミサッシでメーカ−で部品調達が出来ないので探していて偶然見つけました 重宝させてもらってます

1人が参考にしています
対象商品:
33671043
2024-06-07
用途:
交換
卸売・小売業

DIYで修理。後日、サッシ屋さんにはバカにされたが、この部品があって救われた。開閉が軽くなった。戸車が要交換の時期には、古い品番は入手できない、もしくは、入手困難。これまで散々、無駄な費用が業者経由でかかっていた。自分で努力すれば、15分の1の費用で済んだ。かなり重たいサッシだったので、一人作業で苦労したが、結果に大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
33671043
2023-10-19
用途:
古いアルミサッシの取替に使用

心配でしたが問題なく取付けできましたた、ありがとうございました。

2021-11-21
用途:
浴室のアルミ戸

アルミ戸の巾だけ合わせて、決めましたが、前の車を外して、たた嵌め込んだだけでできました。
調整はしていません。簡単です。

対象商品:
33671043
2021-03-04
用途:
アルミサッシ屋ですが戸車取替作業の時

サッシ用戸車の取替で純正部品がメーカーが無くなったり廃番になった時に非常に助かります。

対象商品:
33671059
2020-08-03
用途:
アルミサッシの戸車交換
建設業・工事業

寸法通り、ジャストフィット。値段も安く、品質にも満足。

1人が参考にしています
対象商品:
33671043
2019-08-01
用途:
サッシュ戸車取替え
建設業・工事業

今回の戸車交換大きな硝子戸の場合は取り替えた後で建付け調整する場合硝子戸外さないで調整する時に横から調整出来る戸車を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
33671043
2019-06-17
用途:
サッシ取付

サッシの動きが少し悪いと思って取り換えました。驚きです。新品時はこんなに軽かったのかと感心しました。今後は定期的に変えようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする