アルミサッシ取替戸車

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33671077 品番 12B-28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付

車輪径(Φmm)28 用途玄関引戸・テラス 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸ニードルベアリング 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)35以上(高さ)×12〜23(推奨16)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
注意
※アルミレールには樹脂コマ(ポリアセタール)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
代替品として使用

35年前のアルミサッシ(トーヨーサッシ)の戸車を交換するために購入しました。
純正品・後継品をネットで6時間ほど探しましたが見つからず、こちらを購入しました。
高さ調節ネジの位置は合いませんでしたが、それ以外が問題なし。
ガラガラ音もなくなり大変満足です。

2026-01-29
用途:
玄関引戸の交換
製造業

古い玄関引き戸の戸車が壊れたので交換の為購入しました高さ調整もでき助かりました。

2025-10-14
用途:
サッシの補修

サッシの戸車が動かなくなったので交換しました。
取付はとても簡単で差し込むだけです。
暫くは大丈夫でしょう。

2025-09-13
用途:
部品交換
株式会社胡リスタル 様 (製造業)

前回も同じ物を買ってますが。開け閉めが本当に軽くなりました。安くてよい製品ですね

対象商品:
33671034
2023-12-06
用途:
玄関引戸のメンテナンス

音も静かで、取替も簡単。スムーズに動くようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
33671077
2024-02-15
用途:
コスパが良い
農・林・水産業

古い引き戸で修理のために購入しました、コスパ目的です。簡単便利良い用品です。

対象商品:
33671034
2022-06-24
用途:
戸車交換
電気・ガス・熱供給・水道業

お風呂場のアルミサッシの戸車交換古い戸車を外し取り付け簡単につけました
滑らかな開閉に満足でした。

対象商品:
33671034
2021-12-17
用途:
サッシの修理
農・林・水産業

古いサッシの戸車が錆びて動かないので購入。純正品ではないので取り付け方法は違うが、簡単に取り付けできた。スムーズに動くようになった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする