画像準備中

電子閂止ミシン 残短仕様(ニットメリヤス用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33671533 品番KE-430HX-0K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥555,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

針冷却装置、世界トップクラスの縫製スピード、IoTで生産性向上
縫い終わりの糸処理作業を低減(残短糸)
デジタルテンションによる再現性高く美しい縫製品質
直感的な操作が可能なカラー液晶タッチパネル
セミドライ仕様でクリーンな縫製

機能
縫製エリア/最大横40×縦30mm
縫い目ピッチ/0.05〜12.7mm
押え上げ方式/パルスモーター駆動方式
デジタルテンション・ワイパー装置・糸切り装置・糸つかみ装置標準装備
用途ニット、メリヤス用 質量(kg)(頭部)約57、(操作パネル)約0.4、(コントロールボックス)約7 電源(V)三相200 モーターACサーボモーター550W(ダイレクトドライブ 給油方式セミドライ 記憶データ数追加パターン最大512種類まで。追加総針数約500,000針以内(各パターンの針数によって、記憶できるパターン数や針数は変わります) プログラムメモリ30個まで登録可能(各50ステップまで) 針本数(本)最大約5000/1パターン 送り方式Y-θ間欠送り(パルスモーター駆動方式) 縫い速度(sti/min)最高3300 使用釜半回転標準釜
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする