3.3.3介錯ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33671558 品番333KR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。

長さ(m)5 太さ(mm)12 用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。 材質ポリエステル 質量(kg)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33671558
2020-10-28
用途:
重機組立・材料搬入搬出時の積込時
建設業・工事業

現場での安全意識が近年では高くなり使用頻度も上がっています。
作業員の安全性を考える時無くてはならない商品です。

2019-06-02
用途:
荷揚
建設業・工事業

三色で、色分けしていてわかりやすくすばらしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする