パネルスタンド 山タイプ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード33674927 品番SB-PS7-YAMA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚紙やスチレンボードを立てるのに最適なスチレン製のパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい。スタンドの溝にパネルを挟み込むだけ!何度もご使用いただけます。B4〜A2横置きサイズまで対応できます。

材質ポリスチレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×80×5
注意
※風により倒れます。風のない屋内にてご使用下さい。
※2個1組でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33674909
2021-09-02
用途:
アクリル板使用の為
富士屋 様 (飲食業)

モノタロウさんで扱っているものなら
なんでも大丈夫であろうと思った私のミスでした

使えません 倒れてしまいます なのにこの価格 驚きました
まさかスチロール製とは、、、
、いい勉強させてもらいました ありがとうございました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
33674909
2020-09-04
用途:
フリップ立てに
サービス業

B4位の塩ビのフリップ立てにしたかった。「ボードを立てるのに最適なパネルスタンド。2個1セットでご使用下さい」と説明書きがあったが立たない。幅5mmとあったのに、3mmしかないからかスタンドが転んでしまう。3つ4つ使っても同じ。材質はポリスチレンとあるが、発泡系の柔らかい板を紙で挟んであり、軽いがすぐ曲がりちぎれる素材。10個買ったが使い物にならない。もっと小さく軽いボードなら立つのだろうが,,,

1人が参考にしています
対象商品:
33674918
2020-11-27
用途:
一緒に購入した5MM厚さのアクリル板用のスタンドとして買ったのがこちらの選定ミスでした

硬質のアクリル板のスタンドにポリスチレンの軟質の素材を使えるる判断したのがこちらのミスでした。ポリスチレンなる素材を調査しなかったのがこちらもミスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする