ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 包装紙・防錆紙
ジャストコーポレーションの 小包用紙
宅配袋(晒クラフト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
33676485
品番
HHSR003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ付きで簡単梱包
幅(mm)
320
用途
小物の発送・梱包用資材として
材質
クラフト紙
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×110×470