曜日別特売
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418

 

CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418
CA-HF300CS-52K キーボックス 52個吊り ジャストコーポレーション 33678418

キーボックス 52個吊り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(52個)注文コード33678418品番CA-HF300CS-52K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

定番の52個吊りキーボックス!
持ち運びを考えたコンパクト設計&取っ手付きです。
キータグと併せてご使用ください。

用途
不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!
鍵の管理が必要な場所に
アイボリー質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×78寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×78×300
注意
※キータグは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする