※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-250Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9B 注文コード33705342 品番CDG1LN20-250Z-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,850
この商品はオートスイッチ種類など26種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(N) ラバークッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33705342 CDG1LN20-250Z-M9BL 67952405 13-MGPL16-100Z-M9B MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC 1個 41,980 税込46,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする