AQUA DROPs コングレスケース A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33832383 品番 A5035-1
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

大きく開いて取り出しやすいケース
ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。

乳白 材質PP 幅(mm)326 厚さ(mm)22 サイズA4 高さ(mm)228 奥行(mm)22 収納枚数150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33832453
2022-10-02
用途:
案件管理
建設業・工事業

一般的なA4ファイルキャビネットにピッタリ収まります。
ラベル部分は使いにくいので、テプラや付箋を表から直接貼り付けています。
書類だけではなく、小物の管理もしてます。

2020-08-03
用途:
不動産業を営んでいます。この商品は、契約書の整理に使用。たいへん重宝しています。ありがとうございました。
川上不動産 様 (不動産業)

ラベルシートが外れやすい。要改善だと思います。99点

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする