A5035-5 AQUA DROPs コングレスケース A4 リヒトラブ 33832426

AQUA DROPs コングレスケース A4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33832426品番A5035-5
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

大きく開いて取り出しやすいケース
ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。

材質PP幅(mm)326厚さ(mm)22サイズA4高さ(mm)228奥行(mm)22収納枚数150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33832453
2022-10-02
用途: 案件管理
建設業・工事業

一般的なA4ファイルキャビネットにピッタリ収まります。
ラベル部分は使いにくいので、テプラや付箋を表から直接貼り付けています。
書類だけではなく、小物の管理もしてます。

2020-08-03
用途: 不動産業を営んでいます。この商品は、契約書の整理に使用。たいへん重宝しています。ありがとうございました。
川上不動産不動産業

ラベルシートが外れやすい。要改善だと思います。99点

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする