AQUA DROPs コングレスケース A3E

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33832505 品番A5037-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

大判の図面や書類を傷めずに保管・持ち運びできるA3サイズ
ダブルヒンジ構造でフタが大きく開くので、書類の出し入れがスムーズにできます。フタ部分は収納した書類が判別しやすいクリスタルタイプ。

幅(mm)22 高さ(mm)438 奥行(mm)326

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33832505 A5037-5 33832462 A5037-1 AQUA DROPs コングレスケース A3E リヒトラブ AQUA DROPs コングレスケース A3E リヒトラブ 1個 949 税込1,044 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33832462
2024-07-26
用途:
貼り紙の運搬、保管
教育・研究機関

貼り紙(A3普通紙)を運搬するのに他の荷物に当たってシワや折れになるのを防ぎます。他の同等ケースと開閉口が異なり、広い机がなくても開閉しやすく、中のプリントを探しやすく大変使いやすいです。
なお、持ち手がない方が当方の用途の場合適していたので、これがベストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33832462
2023-12-27
用途:
書類・紙材・板材・袋などの保管用
建設業・工事業

本来の書類保存用途だけでなく、グラシン紙や大きめのポリエチレン袋など、保管時に折れやシワ、反りなどをつけたくない薄い紙材・板材・袋などの保存にも使っています。

本体は薄いポリプロピレン製ですが、短辺側に開口部がある構造で、口の縁部分も折り返し接着と蓋を別部品にして補強してあるので、いっぱいまで詰め込んでも変形しにくく丈夫です。また蓋のヒンジ部分が二段になっており完全に折り返すことができるので、内容物の出し入れがスムーズに行えます。床に縦置きで並べた場合も開口部が椅子に座って取り出しやすい高さになるので意外に便利です、

手頃な価格でしっかりしたA3サイズの保存ケースというのはなかなか見あたらず選択肢が限られるので、既に乳白色以外は取扱い終了になっていますが、廃番にせずながく販売を続けて欲しい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする