AQUA DROPs エクスパンディングファイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33832566 品番 A5050-1
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マチ幅が広がるから書類がたくさん入る!
マチ幅が収容量に合わせて75mm〜最大150mmまで広がるので、A4コピー用紙なら最大1500枚まで収容可能です。

乳白 トラスコ品番855-9752 幅(mm)336 サイズA4 高さ(mm)249 奥行(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33832566
2019-07-02
用途:
研修旅行に行った記録を1回、1区画に入れて保存する
不動産業

訪問先の情報、パンフレットやチケットなどを沢山入れても、ファイルが広がってくれるので大変楽に使えます。しかも、シリーズで保存できるので他には無い商品でお薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする