リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT ペンケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33833318
品番
A7585-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムで一覧性に優れた見開き式。ペンスタンドにもなります。
ジャケットの胸ポケットに入るスリム設計。
色
ブラック
幅(mm)
110
高さ(mm)
190
奥行(mm)
17
繰り返し・詰め替え
対応