SMART FIT ドキュメントファイル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33833564 品番 A7620-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

クリヤーホルダーも出し入れしやすい片側浅めのジャバラポケットで書類を分類&整理。

ネイビー 幅(mm)330 サイズA4 高さ(mm)245 奥行(mm)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
事務所で使用

カタログを入れ客先訪問の際持参。中で仕切があり、何種類も分けて入れられ本当に便利。

対象商品:
33833564
2022-11-07
用途:
権利証等のファイル

仕切りもあり、仕訳けて整理するのにはよい。
しかし蓋のヒンジ部が固いため蓋を完全オープンのまま保持できず書類の出し入れはやりにくい。
この手のドキュメントファイルは、もう少し多きければA4封筒(角2型)のまま保管できてよいのだが探してもなかなか見つからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする