F7526-16 SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL リヒトラブ 33837186

 

F7526-16 SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL リヒトラブ 33837186
F7526-16 SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL リヒトラブ 33837186
F7526-16 SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL リヒトラブ 33837186
F7526-16 SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL リヒトラブ 33837186
F7526-16 SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL リヒトラブ 33837186
F7526-16 SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL リヒトラブ 33837186

SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1冊注文コード33837186品番F7526-16
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

トラベルに必要なチケット類をスリムに収納。
ジャケットの内ポケットに入るサイズ。

ベージュ幅(mm)122サイズA4 1/3高さ(mm)225奥行(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする