リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
SMART FIT キャリングポケット for TRAVEL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33837204
品番
F7526-22
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
トラベルに必要なチケット類をスリムに収納。
ジャケットの内ポケットに入るサイズ。
色
オリーブ
幅(mm)
122
サイズ
A4 1/3
高さ(mm)
225
奥行(mm)
18