曜日別特売
CDG1TN32M-125Z-N CD Series(CDG1TN32M) SMC 33845306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1TN32M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
注文コード
33845306
品番
CDG1TN32M-125Z-N
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ストローク(mm)
125
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする