曜日別特売
CDG1TN32M-75Z-NW-M9BLS CD Series(CDG1TN32M) SMC 33845315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1TN32M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
33845315
品番
CDG1TN32M-75Z-NW-M9BLS
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストローク(mm)
75
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする