CDG1UA63TF-100Z-W CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63TF) SMC 33893633

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個注文コード33893633品番CDG1UA63TF-100Z-W
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする