※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1YF20TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ポートねじの種類(TF) M5x0.8 注文コード33973327 品番CDG1YF20TF-140
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類・ロッド先端ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)140 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) M5x0.8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする