曜日別特売
CDG1ZA20-50+75Z-XC11 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20) SMC 33986654

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)50注文コード33986654品番CDG1ZA20-50+75Z-XC11
参考基準価格(税別)¥19,690販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする