曜日別特売
CDG3BN20-125G-M9NWL CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20) SMC 34007602

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NWロッド先端ねじ(G) おねじロング注文コード34007602品番CDG3BN20-125G-M9NWL
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(G) おねじロングオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする