BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用アダプタ
8004GGアダプタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34030832
品番
8004GG06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
60
寸法L(mm)
38
管接続口径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
34.5
寸法A(mm)
15
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
15
寸法Y(mm)
22
接続ねじ種類
G