8004GGアダプタ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34030841 品番 8004GG08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)100 寸法L(mm)46 管接続口径G1/2 最高使用圧力(MPa)34.5 寸法A(mm)18 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法B(mm)18 寸法Y(mm)27 接続ねじ種類G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34030841 8004GG08 64098171 8004GG08H22 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34030841
2018-01-21
用途:
油圧ホースのメクラやホースジョイント

なかなか手に入らない商品なので助かります。今後も注文したいと、思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34030832
2013-02-15
用途:
建設機械の油圧ホースの継ぎ足し

使用して圧力にも十分対応出来品質価格両方満足です。又購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする