BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用アダプタ
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34030884
品番
8005RG04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
40
寸法L(mm)
32
管接続口径
Rc1/4×G1/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
寸法A(mm)
16
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法Y(mm)
19
接続ねじ種類
Rc×G