曜日別特売
8007RG06 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030997

8007RG06 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030997
8007RG06 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030997
8007RG06 8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34030997

8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8×G3/8
内容量1個注文コード34030997品番8007RG06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)70寸法L(mm)38管接続口径Rc3/8×G3/8最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法Y(mm)22接続ねじ種類Rc×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34030997
2022-03-09
用途: 高圧洗浄の高圧ホースに使用
株式会社110-worksサービス業

漏れもなく、圧力20mpaで使用してます。
次回、また購入したいです。

対象商品 : 34030981
2020-03-18
用途: 自動車・オートバイのメンテナンス

価格も安く商品到着も早くてとても良かったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 34030997
2017-10-08
用途: バックホーのホース取り替え時
井上機工農・林・水産業

バックホーのホースの取り替えに使用、機械のパイプがC型のためF型の手持ちのホース金具の取り付け用として購入、便利な部品です。

対象商品 : 34030981
2017-04-21
用途: 機械のメンテナンス作業時

使いやすいので何度も購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする