8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34031024 品番 8007RG12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)250 寸法L(mm)50 管接続口径Rc3/4×G3/4 最高使用圧力(MPa)27.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法Y(mm)36 接続ねじ種類Rc×G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34030997
2022-03-09
用途:
高圧洗浄の高圧ホースに使用
株式会社110-works 様 (サービス業)

漏れもなく、圧力20mpaで使用してます。
次回、また購入したいです。

対象商品:
34030981
2020-03-18
用途:
自動車・オートバイのメンテナンス

価格も安く商品到着も早くてとても良かったです。また購入したいと思います。

対象商品:
34030997
2017-10-08
用途:
バックホーのホース取り替え時
井上機工 様 (農・林・水産業)

バックホーのホースの取り替えに使用、機械のパイプがC型のためF型の手持ちのホース金具の取り付け用として購入、便利な部品です。

対象商品:
34030981
2017-04-21
用途:
機械のメンテナンス作業時

使いやすいので何度も購入させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする