8008RG06 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031051

8008RG06 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031051
8008RG06 8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031051

8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8×G3/8
内容量1個注文コード34031051品番8008RG06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)50寸法L(mm)34管接続口径Rc3/8×G3/8最高使用圧力(MPa)34.5寸法A(mm)15表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法Y(mm)22接続ねじ種類Rc×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34031051
2021-06-24
用途: ホースの配管
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なし。機会があればまた購入します。

対象商品 : 34031051
2021-06-12
用途: 機械部品
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なく使用出来ました。

対象商品 : 34031042
2017-05-05
用途: 油圧ホース継手
広芸運輸株式会社運輸・通信業

格安で見た目通りの商品でした。サイズもピッタリで油圧関係が安心して使用できます

対象商品 : 34031042
2020-09-26
用途: エアーホースのジョイント部分に使用
その他業種

エアホースのネジのサイズが違うジョイント部分に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする