8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34031067 品番 8008RG08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)100 寸法L(mm)40 管接続口径Rc1/2×G1/2 最高使用圧力(MPa)34.5 寸法A(mm)18 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法Y(mm)27 接続ねじ種類Rc×G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34031051
2021-06-24
用途:
ホースの配管
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なし。機会があればまた購入します。

対象商品:
34031051
2021-06-12
用途:
機械部品
製造業

ホース同士のつなぎに使用。特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
34031042
2017-05-05
用途:
油圧ホース継手
広芸運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

格安で見た目通りの商品でした。サイズもピッタリで油圧関係が安心して使用できます

対象商品:
34031042
2020-09-26
用途:
エアーホースのジョイント部分に使用
その他業種

エアホースのネジのサイズが違うジョイント部分に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする