曜日別特売
8022RG08 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031164

8022RG08 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031164
8022RG08 8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 34031164

8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1/2×G1/2
内容量1個注文コード34031164品番8022RG08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法A(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)36寸法E(mm)30寸法X(mm)24材質SS・SC相当鋼形状アダプタ質量(g)150管接続口径R1/2×G1/2最高使用圧力(MPa)34.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34031146
2017-11-22
用途: 建機機械の整備

こちらのアダプター類はいつも使わせて頂いております。安く購入出来て大変有難いです。

対象商品 : 34031146
2017-05-05
用途: シリンダー油圧ホース交換継手
広芸運輸株式会社運輸・通信業

同じくシリンダー油圧ホースと一緒に交換しました。これも格安でセット交換し、サイズもピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34031155
2014-09-17
用途: 農機具の油圧ライン

問題無く使用出来ました。オイル漏れも有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする