8022RGアダプタ SS・SC相当鋼製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34031173 品番 8022RG12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
寸法A(mm)17 寸法B(mm)20 寸法C(mm)43 寸法E(mm)35 寸法X(mm)30 材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 質量(g)260 管接続口径R3/4×G3/4 最高使用圧力(MPa)27.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34031146
2017-11-22
用途:
建機機械の整備

こちらのアダプター類はいつも使わせて頂いております。安く購入出来て大変有難いです。

対象商品:
34031146
2017-05-05
用途:
シリンダー油圧ホース交換継手
広芸運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

同じくシリンダー油圧ホースと一緒に交換しました。これも格安でセット交換し、サイズもピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34031155
2014-09-17
用途:
農機具の油圧ライン

問題無く使用出来ました。オイル漏れも有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする