BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用アダプタ
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34031252
品番
8024RG04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
40
管接続口径
R1/4×G1/4
最高使用圧力(MPa)
34.5
寸法A(mm)
11
寸法E(mm)
19
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
19
寸法X(mm)
17
接続ねじ種類
R×G