※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用アダプタ
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34031286
品番
8024RG12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
200
管接続口径
R3/4×G3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
寸法A(mm)
17
寸法E(mm)
30
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30
寸法X(mm)
30
接続ねじ種類
R×G