※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用管継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 高圧用アダプタ
8024RGアダプタ SS・SC相当鋼製
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34031295
品番
8024RG16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
質量(g)
300
管接続口径
R1×G1
最高使用圧力(MPa)
20.5
寸法A(mm)
19
寸法E(mm)
34
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
34
寸法X(mm)
36
接続ねじ種類
R×G