CDG5BN50TFSR-25 CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR) SMC 34040116

※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50TFSR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
25
20
10
40
75
60
90
80
100
125
130
150
175
170
200
250
300
500
550
600
800
内容量1個注文コード34040116品番CDG5BN50TFSR-25
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする