コニシ
コニシの 接着剤
コニシの エポキシ系接着剤
コニシの 1液タイプ
エフレックスタイルワン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2kg×9本)
色
グレイ
注文コード
34050364
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
1液常温硬化
作業性良好
弾力性
耐熱性
耐水性
省ゴミ対策品
用途
内外装タイルの接着
石材の接着
各種内外装パネルの接着
成分
エポキシ・変成シリコーン樹脂系
色
グレイ
タイプ
着色ペースト状
等級
JIS F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合
粘度範囲(mPa・s)
500〜1000
JIS規格
A5548、A5557
比重
1.48
改正建築基準法(JIS対応)
JIS A5548、A5557
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状