日本化成
NS カチオンワン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
主な用途
内・外壁、内・外床、天井
内・外壁、内・外床、天井
内・外壁、内・外床、天井
コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル、タイル等
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
34053189
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
防水下地調整剤
種別
#1
仕上
防水材下地調整。クロス、塗料、タイルカーペット、Pタイル、塗り床下地等
JIS規格
JIS A 6916 C-2
主な用途
内・外壁、内・外床、天井
施工面積
約17m
2
/20kg袋(1mm厚)、約36m
2
/20kg袋(0.5mm厚)
適応下地
コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル、タイル等
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980