神沢
神沢の バイス/クランプ/ハンドプレス
神沢の クランプ
神沢の アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34057256
品番
K-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
用途
角材と角材を直角に固定する際の仮止め固定に。
窓枠・ドア用枠接着時の仮止めに最適。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
1000
有効寸法(mm)
10〜110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34057256
K-1000
03474755
EA526CA-1
コーナークランプ
エスコ
1個
¥
8,940
税込
¥
9,834
メーカー違いの相当品です