日本ノート
日本ノートの 玩具/おもちゃ
日本ノートの 学童文具/雑貨
日本ノートの 学習帳/ごほうびシール
B6 スヌーピー学習帳 じゆうちょう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34063409
品番
PG50-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
セミB5 学用3号
色
ブルー
対象
小学1年〜小学4年
科目
自由帳
寸法(mm)
252×179
枚数
30枚
内容
無地
グリーン購入法
適合
製本
糸綴じ
グリーンマーク
認定